Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec 9702201012 Stromverteiler Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutec
Lutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201992
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     9702201012
EAN/GTIN:
     6939412087405
Suchbegriffe:
6939412087405
Lutec
9702201012
Mains
Lutec 9702201012 Stromverteiler Matt Schwarz

2 Steckdosen

Diese dunkelgraue Outdoor-Netzteilsteckdose in Aluminiumdruckguss ist sehr einfach zu montieren. Versorgen Sie Ihren gesamten Garten mit Energie. Gesamtstromversorgung bis zu 3.500W

Kategorie: Stromverteiler
Herstellerfarbe: Matt Schwarz
Material: Gussaluminium
Schutzart: IP54
Länge (Tiefe): 31 cm
Breite: 8 cm
Leistung (Details): 3500 W
Schutzklasse: I
Produkt-Art: Stromverteiler
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 9702201012
EAN: 6939412087405
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,12*
€ 42,12*
€ 8,50*
ab € 36,52*
€ 48,86*
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 50,78*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 56,28*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 68,17*
€ 86,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.