Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT4351CMS#PBF PMIC - OR-Controller, ideale Dioden N-Kanal MSOP-10 N+1 O-Ring-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A330871
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT4351CMS#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
1.41 mA
Interne(r) Schalter:
Nein
Typ (PMIC):
N+1 O-Ring-Controller
Anwendungen:
Parallele/redundante Spannungsversorgungen
Verhältnis E/A:
N:1
FET-Typ:
N-Kanal
Verzögerungszeit AUS:
100 ns
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT4351CMS#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
1.2 V
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
MSOP-10
Produkt-Art:
PMIC - OR-Controller, ideale Dioden
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT4351CMS#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,98*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,99*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 47,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.