Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT4351CMS#PBF PMIC - OR-Controller, ideale Dioden N-Kanal MSOP-10 N+1 O-Ring-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1255960-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT4351CMS#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Linear Technology LT4351CMS#PBF PMIC - OR-Controller, ideale Dioden N-Kanal MSOP-10 N+1 O-Ring-Controller

PMIC - OR-Controller, ideale Dioden

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen PMIC: Parallele/redundante Spannungsversorgungen · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · FET-Typ: N-Kanal · Gehäuseart (Halbleiter): MSOP-10 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Interne(r) Schalter: Nein · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - OR-Controller, ideale Dioden · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 1.2 V · Stromversorgung (num): 1.41 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT4351CMS#PBF · Typ (PMIC): N+1 O-Ring-Controller · Verhältnis E/A: N:1 · Verzögerungszeit AUS: 100 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Anwendungen PMIC:
Parallele/redundante Spannungsversorgungen
FET-Typ:
N-Kanal
Gehäuseart (Halbleiter):
MSOP-10
Interne(r) Schalter:
Nein
Typ (PMIC):
N+1 O-Ring-Controller
Verhältnis E/A:
N:1
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT4351CMS#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Verzögerungszeit AUS:
100 ns
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Stromversorgung (num):
1.41 mA
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
1.2 V
Produkt-Art:
PMIC - OR-Controller|ツ| ideale Dioden
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT4351CMS#PBF, LT4351CMS#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,03*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,04*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,80*
€ 47,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.