Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Linear Technology LT4351CMS#PBF PMIC - OR-Controller, ideale Dioden N-Kanal MSOP-10 N+1 O-Ring-Controller 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201636
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT4351CMS#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
3er Pack Linear Technology LT4351CMS PBF PMIC - OR-Controller, ideale Dioden N-Kanal MSOP-10 N+1 O-Ring-Controller 1St./Pack

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LT4351CMS PBF
Gehäuse: MSOP-10
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: PMIC - OR-Controller, ideale Dioden
Typ (PMIC): N+1 O-Ring-Controller
FET-Typ: N-Kanal
Verhältnis E/A: N:1
Interne(r) Schalter: Nein
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Anwendungen: Parallele/redundante Spannungsversorgungen
Spannungseingang min.: 1.2 V
Spannungseingang max.: 18 V
Stromversorgung: 1.41 mA
Verzögerungszeit AUS: 100 ns
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: PMIC - OR-Controller, ideale Dioden
Hersteller-Nr.: LT4351CMS PBF
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT4351CMS#PBF, LT4351CMS#PBF-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,98*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,99*
Lager 1039
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 47,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,98*
€ 52,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.