Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608600537 Schruppscheibe gekröpft 115mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A315562
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600537
EAN/GTIN:
     3165140218597
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt. Sie eignet sich Handwinkelschleifer. Spezifikation: A 30 T BF, Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 4,8
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Durchmesser:
115 mm
Dicke:
4.80 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Stahl
Produkt-Art:
Schruppscheibe gekröpft
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Bosch Accessories, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,96*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,08*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,15*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.