Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-925417
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600537
EAN/GTIN:
     3165140218597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608600537, Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe inder fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigteGlasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112 GRAMM
Auslaufdatum:
31.12.2023
Dicke mm:
4.8
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
Spezifikation:
A 30 T BF
Volumen:
0,132 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, 2 608 600 537, SCHRUPPSCHEIBE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,90*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,92*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,03*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,12*
3 Tage
200
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.