Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KT 8 9002650000 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30775
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002650000
EAN/GTIN:
     4008190020163
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.
Features:
KT 8
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
165 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
220 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
8 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
6
Schneidwert-Querschnitt (max.):
16 mm²
Herst.-Teilenr.:
9002650000
Produkt-Art:
Kabelschneider
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 22,16*
€ 26,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,50*
€ 26,98*
5 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 22,49*
€ 27,04*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 23,37*
€ 27,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,99*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9002660000
ab € 27,73*
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 228,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.