Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KT 12 9002660000 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002660000
EAN/GTIN:
     4008190181970
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.
Features:
KT 12
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
215 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
331.7 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
12 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
25 mm²
Herst.-Teilenr.:
9002660000
Produkt-Art:
Kabelschneider
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 33,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,92*
€ 33,52*
€ 5,00*
ab € 28,58*
€ 34,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 34,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,61*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 229,23*
Ähnlich
Weidmüller
9002650000
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.