Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9030500000 CST Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30246
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9030500000
EAN/GTIN:
     4008190062293
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmantelwerkzeug. Koaxial- und runde Datenleitungen. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.
Features:
CST
Hinweise:
Messerkassette nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Länge:
26 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
64.25 g
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 + RG71 + RG59 + RG62
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Geeignet für:
Koaxialkabel + runde Datenleitungen
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,79*
€ 70,24*
€ 5,95*
ab € 56,81*
€ 70,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 71,47*
€ 5,00*
ab € 59,19*
€ 73,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,40*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032010000
ab € 23,68*
Zubehör
Weidmüller
9032000000
ab € 23,87*
Zubehör
Weidmüller
9032220000
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.