| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A298651 Herst.-Nr.: 373001100R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 100 Ω linear Lieferumfang: 373001100R. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt | Durchmesser: | 50 mm | Typ: | DP60 100R J | Achs-Länge: | 9.5 mm | Widerstand: | 100 Ω | Belastbarkeit: | 60 W | Toleranz ±: | 5 % | Anschluss: | Schrauben | Gewinde-Maß: | M10 | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 10 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Produkt-Art: | Draht-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (elektrisch): | 258 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,65* | € 124,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,45* | € 124,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,25* | € 228,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|