Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 373001100R DP60 100R J Draht-Potentiometer Mono 60 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231682-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     373001100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widap 373001100R DP60 100R J Draht-Potentiometer Mono 60 W 100 Ω 1 St.

Drehwiderstand DP

100 Ω
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 9.5 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 60 W · Drehwinkel (elektrisch): 258 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
373001100R.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Widap
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
DP60 100R J
Drehwinkel (elektrisch):
258 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
60 W
Gewinde-Länge:
10 mm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Achs-Länge:
9.5 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 60w, potentiometer, widap potentiometer, Widap, 373001100R, DP60 100R J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 124,66*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 124,67*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 223,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.