Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Bohrungs-Ø: 4mm Anzahl Zähne: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A29612
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     231843
EAN/GTIN:
     4016138231847
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Die Naben besitzen zwei Innengewinde M3, mit der mitgelieferten Madenschraube kann eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zahnrad und Welle hergestellt werden.
Features:
Inkl. Madenschraube
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Zähne:
30
Modul-Typ:
0.5
Zahn-Breite:
4 mm
Naben-Länge:
5 mm
Naben-Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Bohrungs-Durchmesser:
4 mm
Produkt-Art:
Stirnzahnrad
Weitere Suchbegriffe: Reely, Stirnräder, Stirnzahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.