Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Bohrungs-Ø: 4 mm Anzahl Zähne: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-231843-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     231843
EAN/GTIN:
     4016138231847
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Reely Stahl Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Bohrungs-Ø: 4 mm Anzahl Zähne: 30

Stirnzahnrad aus Stahl Modul 0,5

Inkl. Madenschraube

Die Naben besitzen zwei Innengewinde M3, mit der mitgelieferten Madenschraube kann eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zahnrad und Welle hergestellt werden.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 30 · Bohrungs-Ø: 4 mm · Material: Stahl · Modul-Typ: 0.5 · Naben-Durchmesser: 10 mm · Naben-Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Zahn-Breite: 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
30
Material:
Stahl
Modul-Typ:
0.5
Bohrungs-Ø:
4 mm
Zahn-Breite:
4 mm
Naben-Durchmesser:
10 mm
Naben-Länge:
5 mm
Produkt-Art:
Stirnzahnrad
Weitere Suchbegriffe: Reely, 231843, Stirnräder, Stirnzahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,72*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.