Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl Kettenrad Anzahl Zähne: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A24910
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237149
EAN/GTIN:
     4250033302428
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Features:
Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
25
D1:
8 mm
dK:
50.2 mm
dN:
25 mm
h:
13 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Kettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 8,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.