|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A247902 Herst.-Nr.: ET900 EAN/GTIN: 0092644691386 |
| |
|
|  |  |
 | Das Klein Tools ET900 ist ein digitales USB-Messgerät für USB-A (Typ A) Anschlüsse. Es dient zur genauen und zuverlässigen Messung und zeigt die Spannung, den Strom, die Kapazität, Energie und den Widerstand des USB Anschlusses gleichzeitig an. Es kann mit jedem USB-A-Anschluss betrieben werden, der über die Funktion zur Stromabgabe verfügt. Es erfordert keine Batterien, da es den Strom von der Stromquelle bezieht. Features: Überwachung des USB-Ausgangs: Spannung, Strom, Kapazität, Energie, Widerstand (berechnet) Qualcomm Quick Charge®-kompatibel Erkennung von Spannungs- und Stromüberlastung 10-Speicherplätze Heller, leicht lesbarer LCD-Bildschirm Lieferumfang: Digitales USB-Messgerät ET900 Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 72 mm | Länge: | 14 mm | Breite: | 32 mm | Gewicht: | 31 g | Produkt-Art: | USB Multimeter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,28* | € 20,92* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 14,25* | € 20,93* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,94* | € 24,58* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 25,87* | € 35,05* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 24,78* | € 38,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|