Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools ET900 USB Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193379
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET900
EAN/GTIN:
     0092644691386
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Klein Tools ET900 USB Multimeter

Überwachung des USB-Ausgangs: Spannung, Strom, Kapazität, Energie, Widerstand (berechnet)
Qualcomm Quick Charge®-kompatibel
Erkennung von Spannungs- und Stromüberlastung
10-Speicherplätze
Heller, leicht lesbarer LCD-Bildschirm

Das Klein Tools ET900 ist ein digitales USB-Messgerät für USB-A (Typ A) Anschlüsse. Es dient zur genauen und zuverlässigen Messung und zeigt die Spannung, den Strom, die Kapazität, Energie und den Widerstand des USB Anschlusses gleichzeitig an. Es kann mit jedem USB-A-Anschluss betrieben werden, der über die Funktion zur Stromabgabe verfügt. Es erfordert keine Batterien, da es den Strom von der Stromquelle bezieht.

Höhe: 72 mm
Länge (Tiefe): 14 mm
Breite: 32 mm
Kategorie: USB Multimeter
Gewicht: 31 g
Produkt-Art: USB Multimeter
Hersteller-Nr.: ET900
EAN: 0092644691386
Spannung: 3–20 V DC
Strom: 0,05 bis 3 A
Abgegebene Ladung: 99,999 mAh Max.(Basierend auf dem Display-Layout)
Abgegebene Energie: 999 Wh Max.(Basierend auf dem Display-Layout)
Widerstand: 400 ? Max.
Verstrichene Zeit: Bis zu 999 Stunden, 59 min., 59 s (Basierend auf dem Display-Layout)

Lieferumfang:

Digitales USB-Messgerät ET900

Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 092644691386, Klein Tools, ET900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,28*
€ 20,92*
1
€ 8,95*
ab € 14,25*
€ 20,93*
2
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 24,58*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 35,05*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 24,78*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,785
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780426
€ 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.