Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Silberstahl-Welle (Ø x L) 8mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A24573
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10577
EAN/GTIN:
     4016138152791
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Aus Silberstahl, zum Bau von Getrieben, Verwendung als Achse und für ähnliche Einsatzzwecke. Passende Wellen-Sicherungsringe finden Sie im Internet.
Hinweise:
Die Länge der Wellen kann eine Toleranz von bis zu +/- 2% aufweisen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Silberstahl-Welle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
KS8
ab € 3,06*
Sonstiges
Reely
237566
ab € 2,72*
Sonstiges
Reely
471A8
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.