| |
|
| Artikel-Nr.: 102-275149-BP Herst.-Nr.: 471A8 EAN/GTIN: 4016138730425 |
| |
|
| | |
| Wellensicherungsring Reely Geeignet für Wellen-Durchmesser: 8 mm 20 St.
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
Ausstattung: Material: Federstahl · Härte: HRC: 47-54 DIN 471 A
Technische Daten: Geeignet für Wellen-Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Geeignet für Wellen-Durchmesser: | 8 mm | Marke: | Reely | Produkt-Art: | Wellensicherungsring | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 471A8, Sicherungsring, Wellensicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,93* | € 4,52* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,69* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|