Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R413F147000M1M+ MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 300V 20% 10mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A235351
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F147000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11
Länge:
13
Breite:
5
Nennspannung:
300 V
Typ:
R413F147000M1M+
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Dielektrikum:
Polypropylen-Folie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
4.7 nF
Anschluss:
Draht
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
1566
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,514*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.