Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1,Y2; R41; 4,7nF; 5x11x13mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MKPY2-4N7R10
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F147000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Ausgangsmaße: L 4mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/100/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen;zwischen Polen und Masseanschluss
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: X1;Y2
Alias: 413F147000M1M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
1566
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,515*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.