Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet R413F147000M1M+ MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 300V 20% 10mm (L x B x H) 13 x 5 x 11 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192507
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F147000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
10er Pack Kemet R413F147000M1M+ MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 300V 20% 10mm (L x B x H) 13 x 5 x 11 1St./Pack

Kategorie: MKP-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 nF
Nennspannung: 300 V
Dielektrikum: Polypropylen-Folie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Draht
Breite: 5
Höhe: 11
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: R413F147000M1M+
Länge (Tiefe): 13
Produkt-Art: MKP-Funkentstör-Kondensator
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Hersteller-Nr.: R413F147000M1M
EAN: - - - - - -

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
1566
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,514*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.