Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 80210 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A229392
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     80210
EAN/GTIN:
     4011150802105
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Features:
Modus-Schalter nur klingeln/nur Blitz/beides; Ein-/Ausschaltbar; inkl. Serviceschild mit Braille Blindenschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie
Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby)
inklusive Service-Schild
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Lautstärke:
90 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
Individuell einstellbar
Empfängermaße:
140 x 90 x 40 mm
Sendermaße:
34 x 96 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit + Silber
Melodien:
8
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150802105, Heidemann, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,09*
€ 55,78*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,74*
€ 57,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 73,38*
8 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 105,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.