Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 80210 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233151-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     80210
EAN/GTIN:
     4011150802105
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Serviceklingel HX Flashlight

Modus-Schalter nur klingeln/nur Blitz/beides; Ein-/Ausschaltbar; inkl. Serviceschild mit Braille Blindenschrift

Ausstattung:
maximale Reichweite ca. 200 m (im freien Feld)
Empfänger anthrazit Softtouch/silber, Sender schwarz
8 Melodien einstellbar ( Rufunterscheidung)
EIN/AUS-Schalter
Wandaufhängung
Optisches Rufsignal (5 weiße Blitz-LED)
rote LED als Wandleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger
Modus-Schalter nur klingeln/nur Blitz/klingeln und Blitz
strahlwassergeschützer Sender IP55 mit Namensschild und LED –Funktionsleuchte
256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
inkl. Service-Schild für Funkgong-Set HX
Schild (inkl. Blindenschrift Braille)
mit doppelseitigem Klebeband versehen

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 140 x 90 x 40 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Anthrazit,Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie
Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby)
inklusive Service-Schild

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Silber
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
140 x 90 x 40 mm
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, 4011150802105, Heidemann, 80210, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,92*
€ 55,94*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 55,95*
€ 3,50*
ab € 53,13*
€ 58,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.