Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 80211 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A229352
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     80211
EAN/GTIN:
     4011150802112
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Features:
Integrierte Schoku-Steckdose mit erhöhte Berührungsschutz; inklusive Serviceschild mit Braille Blindenschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie
inklusive Service-Schild
Weitere Informationen:
Lautstärke:
90 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
4stufig
Empfängermaße:
125 x 70 x 60 mm
Sendermaße:
29 x 81 x 18 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150802112, Heidemann, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,95*
€ 52,38*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 52,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,59*
€ 69,74*
7 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 106,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.