Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 80211 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233152-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     80211
EAN/GTIN:
     4011150802112
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann 80211 Funkgong Komplett-Set

Serviceklingel HX Curve

Integrierte Schoku-Steckdose mit erhöhte Berührungsschutz; inklusive Serviceschild mit Braille Blindenschrift

Ausstattung:
maximale Reichweite ca. 150 m (im freien Feld)
Empfänger reinweiß Hochglanz/silber, Sender reinweiß
stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A)
H x B x T Empfänger 125 x 70 x 60 mm, Sender 29 x 81 x 18 mm
8 Melodien einstellbar ( Rufunterscheidung)
EIN/AUS-Schalter
LED-Betriebsleuchte
strahlwassergeschützer Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte
inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie
Steckdosenanschluss (Schuko-Stecker) am Empfänger 230 V /16 A – 50 Hz
Integrierte Schoku-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
256 Frequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Service-Schild für Funkgong-Set HX
Schild (inkl. Blindenschrift Braille)
mit doppelseitigem Klebeband versehen

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 125 x 70 x 60 mm · Abmessungen Sender: 29 x 81 x 18 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie
inklusive Service-Schild

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Marke:
Heidemann
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
125 x 70 x 60 mm
Abmessungen Sender:
29 x 81 x 18 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Heidemann, 80211, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 51,61*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 51,62*
€ 3,50*
ab € 63,38*
€ 82,25*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 77,75*
€ 100,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.