Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann 70847 Funkgong Komplett-Set mit USB-Anschluss, selbst bespielbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233147-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70847
EAN/GTIN:
     4011150708476
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set HX MP 3

8 fest installierte Melodien und zusätzlich bis 8 eigene Melodien einstellbar; inkl. Musik Download Programm mit Zuschneidefunktion im Empfänger; Taster leuchtet im Dunkeln nach

Ausstattung:
maximale Reichweite ca. 200 m (im freien Feld)
Empfänger anthrazit mit Stofflautsprecher und Sender anthrazit
Lautstärkenregelung in 4 Stufen von ca. 70 bis 89 dB (A)
H x B x T Empfänger 120 x 75 x 37, Sender 34 x 101 x 21 mm
8 fest installierte Melodien und zusätzlich bis 8 eigene Melodien (MP3 oder WAV) einstellbar (Rufunterscheidung)
inkl. Musik Download Programm im Empfänger (kompatibel für Windows XP, Vista, 2000, Windows 7 – 10)
inkl. Zuschneidefunktion – der Klingelton kann auf die gewünschte Spieldauer zugeschnitten werden (max. 8 Min.)
Wandaufhängung
optisches Rufsignal (blaue LED)
Modus-Schalter nur klingeln/ nur LED/ klingeln und LED
rote LED als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger
strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte
Taster leuchtet im Dunkeln nach
256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 120 x 75 x 37 mm · Abmessungen Sender: 34 x 101 x 21 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 89 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: mit USB-Anschluss,selbst bespielbar

Lieferumfang:
inkl. USB Anschlusskabel (ca. 50 cm Länge)
inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie
Empfängerbatterien nicht enthalten (3 x 1,5 Volt LR6/ Mignon)

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Vista, 2000, Windows 7 - 10

Hinweis:
Dieses Funkgong-Set ist auch für den Anschluss an vorhandene Klingelanlagen geeignet. Bei dieser Anschlussmöglichkeit dürfen keine beleuchteten Klingeltaster und/oder batteriebetriebenen Gongs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
1c. Marke:
Heidemann
Türklingel-Besonderheiten:
mit USB-Anschluss | selbst bespielbar
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
120 x 75 x 37 mm
Abmessungen Sender:
34 x 101 x 21 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
89 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funkgong 200 m, 4011150708476, Heidemann, 70847, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,05*
€ 55,53*
€ 4,00*
ab € 49,79*
€ 55,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 59,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.