Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 12W Warmweiß, Tageslichtweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A219142
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76111
EAN/GTIN:
     4020856761111
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Features:
Sanierungsleuchte für Einbau - und Aufbaumontage
Superflach, dimmbar & CCT
Lichtfarbe einstellbar
Hinweise:
Dekoring separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
15 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
220 g
Durchmesser:
165 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Lampen-Besonderheiten:
Als Einbauleuchte verwendbar + Dimmbar + Leuchtfarbe einstellbar
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Tageslichtweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,59*
€ 21,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 23,30*
€ 5,46*
ab € 17,50*
€ 24,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 24,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76001
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.