Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel XSolar L-S 671006 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 1.2W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A218191
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     671006
EAN/GTIN:
     4007841671006
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird.
Ideal für die Montage an Gartenmauern und Außenwänden – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar L-S ist durch und durch spektakulär – in punkto Design und erst recht in Sachen Technik. Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine herkömmliche Glühbirne und leuchtet bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Steinel LEDs haben eine Lebensdauer von rund 50.000 h, Wartung ist deshalb nicht notwendig. Das bedeutet: Nie wieder Leuchtmittel wechseln!
Der Wandstrahler XSolar L-S ist außerdem mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, der dezent in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 8m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn der Sensor eine Bewegung erfasst. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion.
Die XSolar L-S ist mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass erleichtert die exakte Ausrichtung des Solar-Panels nach Süden. Außerdem können Solar-Panel und LED-Panel auch getrennt montiert werden – zum Beispiel rechts und links einer Hausecke, zur optimalen Ausrichtung des Solar-Panels.
Darüber hinaus kann der Akku über einen Micro-USB Anschluss manuell nachgeladen werden – falls die Sonne nicht scheint bzw. nicht ausreichend scheint.
Features:
Leuchtreserve bis zu 50 Tage
6 Neutral-Weiße LEDs
Grundlicht schaltbar
Integrierter Kompass
Lieferumfang:
Solar-Außenwandleuchte · LED-Panel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2 W
Höhe:
29.8 cm
Länge:
18.65 cm
Akku:
1x LiFePo (2500 mAh)
Farbe:
weiß
Breite:
18.9 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Anzahl Leuchtmittel:
6
Herstellerfarbe:
Weiß
Einstellbare Leuchtdauer max.:
30 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
140 °
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich + Mit Dämmerungsfunktion
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Drehbereich max.:
55 °
Erfassungsweite max.:
8 m
Lichtstrom Gesamt:
150 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 152,47*
€ 186,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,18*
€ 188,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 215,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 217,69*
€ 266,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,21*
€ 276,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.