Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A218151 Herst.-Nr.: 671013 EAN/GTIN: 4007841671013 |
| |
|
| | |
| Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird. Ideal für die Montage an Gartenmauern und Außenwänden – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar L-S ist durch und durch spektakulär – in punkto Design und erst recht in Sachen Technik. Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine herkömmliche Glühbirne und leuchtet bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Steinel LEDs haben eine Lebensdauer von rund 50.000 h, Wartung ist deshalb nicht notwendig. Das bedeutet: Nie wieder Leuchtmittel wechseln! Der Wandstrahler XSolar L-S ist außerdem mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, der dezent in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 8m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn der Sensor eine Bewegung erfasst. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion. Die XSolar L-S ist mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass erleichtert die exakte Ausrichtung des Solar-Panels nach Süden. Außerdem können Solar-Panel und LED-Panel auch getrennt montiert werden – zum Beispiel rechts und links einer Hausecke, zur optimalen Ausrichtung des Solar-Panels. Darüber hinaus kann der Akku über einen Micro-USB Anschluss manuell nachgeladen werden – falls die Sonne nicht scheint bzw. nicht ausreichend scheint. Features: 6 Neutral-Weiße LEDs Grundlicht schaltbar Integrierter Kompass Leuchtreserve bis zu 50 Tage Lieferumfang: Solar-Außenwandleuchte · LED-Panel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.2 W | Höhe: | 29.8 cm | Länge: | 18.65 cm | Akku: | 1x LiFePo (2500 mAh) | Farbe: | grau | Breite: | 18.9 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 6 | Herstellerfarbe: | Silber | Einstellbare Leuchtdauer max.: | 30 s | Einstellbare Leuchtdauer min.: | 10 s | Erfassungswinkel horizontal: | 140 ° | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar + Wandmontage möglich + Mit Dämmerungsfunktion | Leistung je Leuchtmittel: | 0.2 W | Drehbereich max.: | 55 ° | Erfassungsweite max.: | 8 m | Lichtstrom Gesamt: | 150 lm | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, 04007841671013, Steinel, XSolar L-S |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,88* | € 179,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,95* | € 181,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,16* | € 186,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,19* | € 193,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,83* | € 236,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|