Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071049/50 Erdkabel NYY-J 5G 2.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A214501
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071049/50
EAN/GTIN:
     4011376700377
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6
Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071049/50
Typ:
NYY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
14 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, BKL Electronic, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 254,89*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,41*
€ 254,90*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,94*
€ 422,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,89*
€ 303,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,05*
€ 295,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 245,62*
€ 292,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,41*
€ 275,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,83*
€ 262,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,58*
€ 242,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,0716* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.