Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071049/50 Erdkabel NYY-J 5 G 2.50 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234729-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071049/50
EAN/GTIN:
     4011376700377
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6
BKL Electronic 071049/50 Erdkabel NYY-J 5 G 2.50 mm² Schwarz 50 m

Erdkabel NYY-J

Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 14 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herst.-Teilenr.:
071049/50
Typ (Hersteller-Typ):
NYY
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
14 mm
Nennspannung U0:
600 V
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, BKL Electronic, 071049/50, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 254,61*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 254,62*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,99*
€ 419,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,62*
€ 303,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,49*
€ 298,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,91*
€ 281,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,27*
€ 270,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,36*
€ 247,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,1672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.