Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300939 Mini-Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A201432
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300939
EAN/GTIN:
     4044764003965
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter ip68
schwimmerschalter
Der Schwimmerschalter aus V4A Edelstahl ist zuverlässig, wartungs- und verschleißfrei und einfach zu montieren. Der Schaltkontakt schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
28.5 mm
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Produkt-Art:
Mini-Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schabus schwimmerschalter, Schabus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 127,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 127,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.