Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300939 Mini-Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239475-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300939
EAN/GTIN:
     4044764003965
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter ip68
schwimmerschalter
Mini-Schwimmerschalter V4A Wechsler

Der Schwimmerschalter aus V4A Edelstahl ist zuverlässig, wartungs- und verschleißfrei und einfach zu montieren. Der Schaltkontakt schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produkt-Art: Mini-Schwimmerschalter · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 28.5 mm · Schutzart: IP68 · Weitere technische Daten: Elektr. Anschluss: Kabel 2,5 m · Mech. Anschluss: M10 Gewinde aus Edelstahl V4A · Gleitrohr: Ø 8 mm aus Edelstahl V4A · Schwimmer: Ø 28,5 mm aus Edelstahl V4A · Schaltfunktion: Öffner (NC) / Schließer (NO) · Schaltspannung: 25 V AC / 60 V DC · Schaltstrom: 0,5 A · Schaltleistung: max. 10 Watt · Temperaturbereich: 0 Grad . . . max. 95 Grad · Dichte v. Medium: min 0,7 g/ml · Druck: Drucklos · Einbaulage: senkrecht / +/- 30 Grad

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 28.5 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
28.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Marke:
Schabus
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Produkt-Art:
Mini-Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schabus schwimmerschalter, Schabus, 300939
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 126,52*
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 126,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.