Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Werklehrmittel Kunststoff-Schnecke (Ø x L) 11mm x 31mm Modul-Typ 1.0 Bohrungs-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20088
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     324029
EAN/GTIN:
     4016138772777
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke modul 1
hohlschnecke
Ein Kunststoff-Schnecke der Marke Modelcraft (Farbe: weiß).
Lieferumfang:
1 Schnecke.
Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Länge:
31 mm
Durchmesser:
11 mm
Modul-Typ:
1.0
Material:
Kunststoff
Bohrungs-Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Werklehrmittel Kunststoff-Schnecke
Weitere Suchbegriffe: Reely, Werken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.