Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Werklehrmittel Kunststoff-Schnecke (Ø x L) 11 mm x 31 mm Modul-Typ 1.0 Bohrungs-Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239966-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     324029
EAN/GTIN:
     4016138772777
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke modul 1
hohlschnecke
Reely Werklehrmittel Kunststoff-Schnecke (Ø x L) 11 mm x 31 mm Modul-Typ 1.0 Bohrungs-Ø 2 mm

Kunststoff-Schnecke weiss Modul 1

Ein Kunststoff-Schnecke der Marke Modelcraft (Farbe: weiß).

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 2 mm · Material: Kunststoff · Modul-Typ: 1.0 · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Lieferumfang:
1 Schnecke.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 11 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Marke:
Reely
Material:
Kunststoff
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Werklehrmittel Kunststoff-Schnecke
Weitere Suchbegriffe: Reely, 324029, Werken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,55*
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.