Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A19763 Herst.-Nr.: 62224 EAN/GTIN: 4028106622243 |
| |
|
| | |
| Features: Profilhöhe 2,1 mm Stabile Click-Verbindung Auch für RP 25-Radsätze geeignet
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Radius R2 (Weichenbogen) | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Radius (Modellbahn): | 437.5 mm | Herst.-Teilenr.: | 62224 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 24.3 ° | Produkt-Art: | H0 Trix C-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, R2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,12* | € 33,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,57* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,92834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|