Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trix Gebogenes Gleis
Trix Gebogenes Gleis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929938
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     62224
EAN/GTIN:
     4028106622243
Suchbegriffe:
Gleise
trix h0 gleis
gleise
gleise h0
Radius 437,5 mm, Bogen 24,3°. Entspricht dem Weichenbogen.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
HO (1:87)
Radius
437.5 mm
Kurve
24.3 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.