Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449511 1fach Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Ladeausgang, erhöhter Berührungsschutz, VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A181062
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449511
EAN/GTIN:
     8718868449511
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Wie alle 2USB Produkte ist auch die inCharge PRO 15W mit der neuesten Version der chargeMAX Technologie ausgerüstet. chargeMax sorgt für intelligentes und effizientes Laden, das Ladeprotokoll des angeschlossenen Gerätes wird dynamisch erkannt. So können effizientes und optimiertes Laden, unabhängig davon zu welcher Marke das Gerät gehört (Samsung, Apple, Huawei etc.), garantiert werden. Neben dem integrierten USB-Ladegerät ist die inCharge PRO 15W eine völlig normale 16A 250VAC Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Sie können somit selbst leistungsstarke Geräte (Wechselstrom, z.B. Waschmaschine, Föhn) parallel mit 2 zu ladenden Geräten (Gleichstrom, z.B. Handy, Tablet) verwenden.

Die Abdeckung der inCharge PRO 15W hat eine Größe von 55x55mm. Dank dieser Eigenschaften kann sie perfekt mit den verschiedenen Design-Rahmenprogrammen von Drittherstellern kombiniert werden. Egal ob Gira, Jung, Hager-Berker, Merten oder Busch-Jäger ... die 2USB inCharge
PRO 15W ist als Universallösung mit fast allen Schalterprogrammen kompatibel.

Weiterhin einzigartig ist die geringe Einbautiefe von lediglich 32mm. Somit passt diese Steckdose in jede europäische Standard-Unterputzdose ab 40mm. Die Montage und Installation ist genauso einfach wie bei einer herkömmlichen Steckdose ohne Ladegerät und binnen Minuten geregelt.
Features:
USB-C- und USB-Ladebuchse
VDE-Zertifiziert
Nur 32 mm flach
Mit intelligentem Lademanagement (bis 3A, 15W)
Lieferumfang:
Schutzkontakt-Steckdose · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
54 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Einbau-Tiefe:
32 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang + erhöhter Berührungsschutz + VDE
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 53,56*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 53,57*
4 Tage
48
€ 6,45*
ab € 43,42*
€ 56,98*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 75,63*
€ 97,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.