| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A181002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 602420 EAN/GTIN: 4046702012626 |
| |
|
| | |
| Die Profi-Reinigungspistole für Aufbereiter, für PKW, LKW, Busse, Taxen, uvm. Mit dieser kraftvollen Impuls Reinigungs- Technologie, können Sie mit einem Neutralreiniger effizient und energiesparend Dachhimmel, Polster, Armaturenbrett usw. feucht und/oder trocken reinigen und "aufbereiten". Mehr Reinigungskraft und das sogar mit kleinerem Kompressor! Unsere Techniker konnten die Leistung der weltweit bekannten Tornador-Gun Z-010 noch steigern, das Ergebnis: die Tornador BLACK. Ausgestattet mit abgedichteten Kugellagern innerhalb eines Rotate-Sets ist die Tornador BLACK in der Lage, auch mit kleinen oder mobilen Kompressoren zu arbeiten, da der volle Arbeitsdruck schon bei 4,5 bar zur Verfügung steht. Zur Aufnahme der gelösten Verschmutzungen sollten Sie immer parallel mit einem Mikrofasertuch arbeiten. Die Tornador Z-020RS Black ist zudem mit einer neuen Feder Impuls-Technik ausgestattet, die die Reinigungsleistung auch für hartnäckige Verschmutzungen optimiert. Features: Verbesserter ergonomischer Griff DL Anschluss mit 32 ° Winkel Füllstandsanzeige Ausgleichsventil für Druckausgleich und Überkopfarbeiten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.67 kg | Luftverbrauch: | 270 l/min | Besonderheiten: | bürstenlos + inkl. Multifunktionswerkzeug | Betriebsdruck (max.): | 5.5 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Reinigungspistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tornador Black Z-020RS, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,74* | € 136,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,73* | € 136,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,20* | € 232,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|