Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornador Black Z-020RS Druckluft-Reinigungspistole 5.5 bar bürstenlos, inkl. Multifunktionswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246499-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     602420
EAN/GTIN:
     4046702012626
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Tornador Black Z-020RS Druckluft-Reinigungspistole 5.5 bar bürstenlos,inkl. Multifunktionswerkzeug

Z-020RS Tornador Black Reinigungspistole

Verbesserter ergonomischer Griff
DL Anschluss mit 32 ° Winkel
Füllstandsanzeige
Ausgleichsventil für Druckausgleich und Überkopfarbeiten

Die Profi-Reinigungspistole für Aufbereiter, für PKW, LKW, Busse, Taxen, uvm. Mit dieser kraftvollen Impuls Reinigungs- Technologie, können Sie mit einem Neutralreiniger effizient und energiesparend Dachhimmel, Polster, Armaturenbrett usw. feucht und/oder trocken reinigen und "aufbereiten".
Mehr Reinigungskraft und das sogar mit kleinerem Kompressor! Unsere Techniker konnten die Leistung der weltweit bekannten Tornador-Gun Z-010 noch steigern, das Ergebnis: die Tornador BLACK. Ausgestattet mit abgedichteten Kugellagern innerhalb eines Rotate-Sets ist die Tornador BLACK in der Lage, auch mit kleinen oder mobilen Kompressoren zu arbeiten, da der volle Arbeitsdruck schon bei 4,5 bar zur Verfügung steht. Zur Aufnahme der gelösten Verschmutzungen sollten Sie immer parallel mit einem Mikrofasertuch arbeiten.
Die Tornador Z-020RS Black ist zudem mit einer neuen Feder Impuls-Technik ausgestattet, die die Reinigungsleistung auch für hartnäckige Verschmutzungen optimiert.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 5.5 bar · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: bürstenlos,inkl. Multifunktionswerkzeug · Gewicht: 0.67 kg · Luftverbrauch: 270 l/min · Weitere technische Daten: Luftdruckanschluss: 1/4"
Arbeitsdruck: 4.5 - 6.5 bar
Geräuschepegel Schalldruck (LpA): 92,66 dB (EN ISO 15744)
Geräuschepegel Schallstärke (LwA): 103,65 dB (EN ISO 15744)

Weitere Informationen:
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
bürstenlos | inkl. Multifunktionswerkzeug
Betriebsdruck (max.):
5.5 bar
Luftverbrauch:
270 l/min
Gewicht:
0.67 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Reinigungspistole
Weitere Suchbegriffe: 602420, Tornador Black Z-020RS, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 136,38*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 136,40*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 232,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.