Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Peitschenleuchte einfach Fertigmodell 60906 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16350
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     60906
EAN/GTIN:
     4026602609065
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn

Features:
Filigrane Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
weiß
Leuchten-Typ:
C
Baugröße:
H0
Ausführung:
einfach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
16 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 16 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Peitschenleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04026602609065, Viessmann Modelltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 60,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,13*
€ 61,11*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 57,89*
€ 72,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
6200
€ 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.