Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Peitschenleuchte einfach Fertigmodell 60906 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248529-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     60906
EAN/GTIN:
     4026602609065
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Viessmann Modelltechnik H0 Peitschenleuchte einfach Fertigmodell 60906 1 Set

H0 6er Set Peitschenleuchten

Filigrane Bauform

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Modellbahnlampen): einfach · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchten-Typ: C · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Ausführung (Modellbahnlampen):
einfach
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
C
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
12 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Peitschenleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04026602609065, 4026602609065, Viessmann Modelltechnik, 60906
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 61,82*
€ 4,00*
ab € 40,05*
€ 64,66*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 57,46*
€ 72,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
6200
€ 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.