Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLight Floodlight Stand LED-Baustrahler 30W 2400lm Neutralweiß 80782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A140382
Hersteller:
     MegaLight
Herst.-Nr.:
     80782
EAN/GTIN:
     4260198488868
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Auf der Suche nach einer zuverlässigen Arbeitsleuchte? Dann greifen Sie zum MEGALight LED Floodlight Stand!
Ganzgleich ob Renovierung, Fliesen legen o.ä., profitieren Sie von unserem Arbeitslicht, das Sie ganz einfach und schnell überall dahin positionieren können, wo es Ihr Stromanschluss erlaubt. Durch den hohen IP Schutz von IP65 ist dieser LED Strahler vor Staub und Wasser geschützt und sorgt so für zuverlässige Beleuchtung.
Features:
Robustes Gehäuse, staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Tiefe:
228 mm
Höhe:
123 mm
Breite:
183 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Gewicht:
814 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
Mit Tragegriff
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium + Glas (matt)
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, MegaLight, Floodlight Stand, Arbeitsleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 38,83*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 38,85*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 53,26*
€ 70,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.