Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLight Floodlight Stand LED-Baustrahler 30 W 2400 lm Neutralweiß 80782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247956-BP
Hersteller:
     MegaLight
Herst.-Nr.:
     80782
EAN/GTIN:
     4260198488868
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
MegaLight Floodlight Stand LED-Baustrahler 30 W 2400 lm Neutralweiß 80782

LED-Baustrahler Floodlight Stand

Robustes Gehäuse, staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser

Auf der Suche nach einer zuverlässigen Arbeitsleuchte? Dann greifen Sie zum MEGALight LED Floodlight Stand!
Ganzgleich ob Renovierung, Fliesen legen o.ä., profitieren Sie von unserem Arbeitslicht, das Sie ganz einfach und schnell überall dahin positionieren können, wo es Ihr Stromanschluss erlaubt. Durch den hohen IP Schutz von IP65 ist dieser LED Strahler vor Staub und Wasser geschützt und sorgt so für zuverlässige Beleuchtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Baustrahler-Besonderheiten: Mit Tragegriff · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 814 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leistung: 30 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2400 lm · Material: Aluminium,Glas (matt) · Produktabmessung, Breite: 183 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Tiefe: 228 mm · Schutzart: IP65 · Sockel: LED fest eingebaut · Zuleitungslänge: 1.5 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 183 x 123 x 228 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
228 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
183 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
MegaLight
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Baustrahler-Besonderheiten:
Mit Tragegriff
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium | Glas (matt)
Zuleitungslänge:
1.5 m
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
814 g
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, MegaLight, 80782, Floodlight Stand, Arbeitsleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,34*
€ 38,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 38,58*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 53,39*
€ 70,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.