Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert L180 Micro-LiPo-Akku 3.7V (max) (L x B x H) 20 x 25 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A13745
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     L180
EAN/GTIN:
     4037373012541
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Extrem leicht und kleinste Bauform · Integrierter Tiefentladeschutz · Mit Anschlussdrähten.
Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
20 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
4.2 g
Akku-Kapazität:
180 mAh
Bauart:
L 180
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Spannung (max.):
3.7 V
Produkt-Art:
Micro-LiPo-Akku
Weitere Suchbegriffe: modellbau akkus, 04037373012541, Sol Expert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.