Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08mm 1244012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A117951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1244012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Farbe:
rot + schwarz + weiß
Herst.-Teilenr.:
1244012
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PVC
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Weiß
AWG max.:
26
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
80 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: 02050002448704, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,49*
1 Tag
752
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,50*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.