Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 20GN152025-330-GC384:1 Getriebemotor 12V 384:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A11528
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     20GN152025-330-GC384:1
EAN/GTIN:
     4016138389524
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
igarashi getriebemotor

Features:
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
39.5 mm
Breite:
20 mm
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
20 mm
Max. Drehmoment:
250 Nmm
Wellen-Ø:
3 mm
Untersetzung:
384:1
Leerlaufstrom:
0.06 A
Untersetzung (Details):
384:1
Wellen-Länge:
7.5 mm
Spitzen-Drehmoment:
0.18 Nm
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
25 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
25 U/min
Betriebsspannung (Details):
4 - 12 V/DC
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, Igarashi, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 28,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.