Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99302 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A10856
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99302
EAN/GTIN:
     4013285993024
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Lager- und Transportboxen für Loks und Wagen. Der Deckel hat Klarsichtfenster und ist ebenso wie der Kasten aus stabilem Karton. Inklusive Schaumstoffeinsatz, der Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen schützt.
Features:
Sicherer Schutz von Loks und Wagen
Lieferumfang:
10 Aufbewahrungsboxen.
Hinweise:
Die Faltschachteln sind leicht aufzustellen. Versand flachliegend.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
230 mm
Breite:
60 mm
Anwendung:
Lok + Wagen
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Auhagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 36,31*
€ 47,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 47,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,12*
€ 56,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,38*
€ 54,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
99301
ab € 32,71*
Sonstiges
Auhagen
99303
ab € 39,49*
Sonstiges
Elita
EL33ILV2
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.