Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99301 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Auhagen 99301 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar
Auhagen 99301 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79881869
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
582 g
Design
Produkttyp
Boxcar
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
99302
ab € 35,30*
Sonstiges
Auhagen
99303
ab € 39,49*
Sonstiges
Elita
EL33ILV2
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.