Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul 8261202 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 4 x EEK: G (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A103092
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8261202
EAN/GTIN:
     4002390078337
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
Features:
40 tageslicht-weiße LEDs
Dimmbar
Mit Ablage in Sockel
Lieferumfang:
LED-Lupenleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
40
Befestigungsart:
Standfuß
Linsen-Ø:
10 cm
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
dimmbar
Vergrößerungsfaktor:
1.75 + 4 x
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 52,81*
€ 65,91*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 56,26*
€ 69,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 78,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,71*
€ 78,68*
€ 5,50*
ab € 62,68*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.